UNIVOLT - Szükitö elem, M50 külsö M40 belsö, O gyürüvel, sárgaréz SN163325 - 081559
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 40
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 50
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163325
Gyártói cikkszám
081559
Gyártói típuskód
3500.50.40
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
40
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
50
Nikkelezett:
Igen
Szín:
egyéb
Szükitö elem, M50 külsö M40 belsö, O gyürüvel, sárgaréz