UNIVOLT - Tart-Kabelmax toldóhüvely, 4,5mm behúzószálhoz, sárgaréz, 3db/csomag SX130622 - 106326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 80-115 A
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002579035897
Sonepar cikkszám
SX130622
Gyártói cikkszám
106326
Gyártói típuskód
KM-VB 3DB/CS (102008)
Beállítható áramtartomány:
80-115 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0