Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Tömszelence adapter Pg21-M25-re műa SN013675 - 077355

MásolásMásolás
UNIVOLT - Tömszelence adapter Pg21-M25-re műa SN013675

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 25

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - sárgaréz

  • Nikkelezett - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7611614121710

Sonepar cikkszám

SN013675

Gyártói cikkszám

077355

Gyártói típuskód

3500.21.25

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

25

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

sárgaréz

Nikkelezett:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

21

Szín:

egyéb

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence adapter Pg21-M25-re műa