UNIVOLT - Tömszelence M20-M25-re bővítő fém SN013676 - 064935
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614121901
Sonepar cikkszám
SN013676
Gyártói cikkszám
064935
Gyártói típuskód
3600.20.25
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
20
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Szín:
egyéb
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M20-M25-re bővítő fém