Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Üregesfali dobozok gipszkarton doboz,átm.120 mm, per.fedéllel, szélálló,narancs,-25°C/+75°C SX130296 - 101398

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Üregesfali dobozok gipszkarton doboz,átm.120 mm, per.fedéllel, szélálló,narancs,-25°C/+75°C SX130296

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579011969

Sonepar cikkszám

SX130296

Gyártói cikkszám

101398

Gyártói típuskód

HWADW 120 RD

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Üregesfali dobozok gipszkarton doboz,átm.120 mm, per.fedéllel, szélálló,narancs,-25°C/+75°C