UNIVOLT - Védőcső 90mm gumi tömítő gyűrű FXKVR és S csőhöz SN087476 - 025766
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 90 mm
Anyag - gumi
Belső átmérő - 65 mm
Vastagság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579257664
Sonepar cikkszám
SN087476
Gyártói cikkszám
025766
Gyártói típuskód
FXKVDR 90 fekete
Külső átmérő:
90 mm
Anyag:
gumi
Belső átmérő:
65 mm
Vastagság:
7.5 mm
Tömszelencék ; UNIVOLT ; Védőcső 90mm gumi tömítő gyűrű FXKVR és S csőhöz