Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

UNIVOLT - Védőcső alu 20-as, 3m-es szálban, matt felülettel GT62193 - 084968

MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső alu 20-as, 3m-es szálban, matt felülettel GT62193

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - alumínium

  • Belső átmérő - 17.5 mm

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Alkalmazási hőmérséklet - -45-250 °C

  • Nyomásállóság - 1250 N

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579849685

Sonepar cikkszám

GT62193

Gyártói cikkszám

084968

Gyártói típuskód

SALR 20 szürke MATT

Anyag:

alumínium

Belső átmérő:

17.5 mm

Külső átmérő:

20 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Nyomásállóság:

1250 N

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső alu 20-as, 3m-es szálban, matt felülettel