Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

UNIVOLT - Védőcső alu 32-es, 3m-es szálban, matt felülettel GT62195 - 084970

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső alu 32-es, 3m-es szálban, matt felülettel GT62195

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Belső átmérő - 29 mm

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Alkalmazási hőmérséklet - -45-250 °C

  • Nyomásállóság - 1250 N

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579849708

Sonepar cikkszám

GT62195

Gyártói cikkszám

084970

Gyártói típuskód

SALR 32 szürke MATT

Anyag:

alumínium

Belső átmérő:

29 mm

Külső átmérő:

32 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Nyomásállóság:

1250 N

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső alu 32-es, 3m-es szálban, matt felülettel