Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső alu 40-es, 3m-es szálban, matt felülettel GT71363 - 084971

MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső alu 40-es, 3m-es szálban, matt felülettel GT71363

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - alumínium

  • Belső átmérő - 37 mm

  • Külső átmérő - 40 mm

  • Alkalmazási hőmérséklet - -45-250 °C

  • Nyomásállóság - 1250 N

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579849715

Sonepar cikkszám

GT71363

Gyártói cikkszám

084971

Gyártói típuskód

SALR 40 szürke MATT

Anyag:

alumínium

Belső átmérő:

37 mm

Külső átmérő:

40 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Nyomásállóság:

1250 N

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső alu 40-es, 3m-es szálban, matt felülettel