UNIVOLT - Védőcső hajlékony UV álló IP65 sima belső lángálló fekete GT34276 - 005741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Belül sima - Nem
Szín - szürke
Alkalmazási hőmérséklet - -20-60 °C
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579057417
Sonepar cikkszám
GT34276
Gyártói cikkszám
005741
Gyártói típuskód
UFX 20 fekete
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Belül sima:
Nem
Szín:
szürke
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-60 °C
Rugalmasság:
rugalmas
Kívül sima:
Nem
Nyomásállóság:
320 N
Szál anyaga:
keményműanyag-spirál
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony UV álló IP65 sima belső lángálló fekete