UNIVOLT - Védőcső MÜ I, 25mm, műanyag, fekete UV-álló L2 GT91045 - 035002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Névleges átmérő - 25 mm
Csomagolás és feltételek
90 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579350020
Sonepar cikkszám
GT91045
Gyártói cikkszám
035002
Gyártói típuskód
BSSH 25 fekete, 3m/szál, 90m/köteg
Szín:
fekete
Névleges átmérő:
25 mm
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Páncélcső 25mm, műanyag, fekete UV-álló