UNIVOLT - Villámvédelmi levezető köracél átm: 10mm acél tűzihorg. GT39081 - 006821
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 10 mm
Vezetékanyag - acél
Csomagolás és feltételek
81 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579068215
Sonepar cikkszám
GT39081
Gyártói cikkszám
006821
Gyártói típuskód
RD10fv, 1tek.=50kg(+/- 4%)=81m
Vezetékátmérő:
10 mm
Vezetékanyag:
acél
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi körvezető átm: 10mm acél tűzihorg.