UNIVOLT - Villámvédelmi levezető köracél átm: 8mm acél tűzihorg. 1tek.=50kg(+/- 4%)=125m GT39080 - 006818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 8 mm
Vezetékanyag - acél
Csomagolás és feltételek
125 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579068185
Sonepar cikkszám
GT39080
Gyártói cikkszám
006818
Gyártói típuskód
RD8fv, 1tek.=50kg(+/- 4%)=125m
Vezetékátmérő:
8 mm
Vezetékanyag:
acél
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi körvezető átm: 8mm acél tűzihorg.