Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Villámvédelmi levezető köracél átm: 8mm alumínium GT73244 - 013843

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Villámvédelmi levezető köracél átm:  8mm alumínium GT73244

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 80 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579138437

Sonepar cikkszám

GT73244

Gyártói cikkszám

013843

Gyártói típuskód

RD8Alu/hh, 1tek.=20kg=148m

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi körvezető átm: 8mm alumínium