Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Villámvédelmi multikapocs ellenanyával 8–10/8–10 körvezetőhöz V4A Niro saválló SN161281 - 108097

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Villámvédelmi multikapocs ellenanyával 8–10/8–10 körvezetőhöz V4A Niro saválló SN161281

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.16-0.25 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Névleges feszültség - 400-690 V

  • Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN161281

Gyártói cikkszám

108097

Gyártói típuskód

MZK8-10/8-10NiroM10V4A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.16-0.25 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Névleges feszültség:

400-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

0.25 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

98 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.06 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Veszteségi teljesítmény:

5.5 W

Magasság:

97 mm

Villámvédelmi multikapocs ellenanyával 8–10/8–10 körvezetőhöz V4A Niro saválló