UNIVOLT - Záródugó, fém nikkel. M25 O gyűrűvel NBR SN081457 - 032535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Anyag - fém
Szín - sárgaréz
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614056371
Sonepar cikkszám
SN081457
Gyártói cikkszám
032535
Gyártói típuskód
8725.08
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Anyag:
fém
Szín:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Menet emelkedése:
1.5 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Igen
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Felület:
nikkelezett
Anyagminőség:
sárgaréz
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Záródugó, fém nikkel. M25 O gyűrűvel NBR