Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNOLUX - Bútorvilágító 10W fcsöves EVG +ff IP20 GT37173 - H011AF0006

MásolásMásolás
UNOLUX - Bútorvilágító 10W fcsöves  EVG +ff IP20 GT37173

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház anyaga - műanyag

  • Névleges feszültség - 230-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37173

Gyártói cikkszám

H011AF0006

Gyártói típuskód

UX-PLASTIC PLAST E II OPAL1x10

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

230-240 V

Hosszúság:

388 mm

Szélesség:

36 mm

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

63 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 10W fcsöves EVG +ff