Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

URMET - Elektromos zár 8-12V AC/DC szimetrikus kaputelefonhoz GT86970 - 93084

MásolásMásolás
URMET - Elektromos zár 8-12V AC/DC szimetrikus kaputelefonhoz GT86970

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - normál ajtónyitó

  • Szerelési mód - beépített

  • DIN szerinti nyitási irány - bal/jobb

  • Visszajelzéssel - Nem

  • Zárással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86970

Gyártói cikkszám

93084

Gyártói típuskód

GROTHE 93084

Kivitel:

normál ajtónyitó

Szerelési mód:

beépített

DIN szerinti nyitási irány:

bal/jobb

Visszajelzéssel:

Nem

Zárással:

Igen

Mechanikus kireteszeléssel:

Igen

Áram fajtája:

AC/DC

Pulzuskapcsolat:

Nem

Zárólemez formája:

lapos / sima

Működési elv:

munkaáram

Üzemi feszültség:

8-12 V

Csengő/kaputelefon ; URMET ; Elektromos zár 8-12V AC/DC szimetrikus kaputelefonhoz