Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

URMET - Kaputelefon lakáskészülék Bibus URMET 1172-45 GT05989 - 1172-45

URMET
MásolásMásolás
URMET - Kaputelefon lakáskészülék Bibus URMET 1172-45 GT05989

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beszerelési technika - busz-rendszer

  • Videóval - Nem

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szín - fehér

  • Lehallgatásbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8021156030453

Sonepar cikkszám

GT05989

Gyártói cikkszám

1172-45

Gyártói típuskód

URMET 1172-45

Beszerelési technika:

busz-rendszer

Videóval:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

fehér

Lehallgatásbiztos:

Igen

Fény-/ajtónyitógomb:

Igen

Kapcsolási funkciók:

Igen

Funkciós lámpák:

Igen

Ajtónyitó automatika:

Igen

Illesztőhely típusa:

LAN

Híváskikapcsolás:

Igen

Belső kommunikáció:

Nem

Hívás megkülönböztetés:

Igen

Kiegészítő eszköz sorolható:

Nem

Hangerőszabályozás:

Igen

Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon készlet ; Kaputelefon lakáskészülék Bibus URMET 1172-45