URMET - Kaputelefon lakáskészülék fehér nyomó nélk GT02850 - 1130-50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beszerelési technika - többvezetékes rendszer
Videóval - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156003280
Sonepar cikkszám
GT02850
Gyártói cikkszám
1130-50
Gyártói típuskód
URMET 1130-50
Beszerelési technika:
többvezetékes rendszer
Videóval:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Lehallgatásbiztos:
Nem
Fény-/ajtónyitógomb:
Igen
Kapcsolási funkciók:
Igen
Funkciós lámpák:
Nem
Ajtónyitó automatika:
Igen
Híváskikapcsolás:
Igen
Belső kommunikáció:
Igen
Hívás megkülönböztetés:
Igen
Hangerőszabályozás:
Nem
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon készlet ; Kaputelefon lakáskészülék fehér nyomó nélk