Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

URMET - Kaputelefon lakáskészülék II. Bibus Sinus GT44885 - 1172-55

URMET
MásolásMásolás
URMET - Kaputelefon lakáskészülék II. Bibus Sinus GT44885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Videóval - Nem

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szín - fehér

  • Fény-/ajtónyitógomb - Igen

  • Funkciós lámpák - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8021156040179

Sonepar cikkszám

GT44885

Gyártói cikkszám

1172-55

Gyártói típuskód

URMET 1172-55

Videóval:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

fehér

Fény-/ajtónyitógomb:

Igen

Funkciós lámpák:

Igen

Ajtónyitó automatika:

Nem

Belső kommunikáció:

Igen

Hívás megkülönböztetés:

Igen

Hangerőszabályozás:

Igen

Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon készlet ; Kaputelefon lakáskészülék II. Bibus Sinus