URMET - Kaputelefon lakáskészülék MIRO 1+N SN003931 - 1150-35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beszerelési technika - egyéb
Videóval - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8021156053636
Sonepar cikkszám
SN003931
Gyártói cikkszám
1150-35
Gyártói típuskód
URMET 1150-35
Beszerelési technika:
egyéb
Videóval:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Lehallgatásbiztos:
Igen
Fény-/ajtónyitógomb:
Igen
Kapcsolási funkciók:
Igen
Funkciós lámpák:
Nem
Ajtónyitó automatika:
Nem
Híváskikapcsolás:
Nem
Belső kommunikáció:
Igen
Hívás megkülönböztetés:
Nem
Kiegészítő eszköz sorolható:
Igen
Hangerőszabályozás:
Nem
Szélesség:
90 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
52 mm
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon lakáskészülék MIRO 1+N