Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

URMET - Kaputelefon lakáskészülék MIRO 4+N SN006567 - 1150-1

URMET
MásolásMásolás
URMET - Kaputelefon lakáskészülék MIRO 4+N SN006567

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beszerelési technika - többvezetékes rendszer

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

  • Lehallgatásbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8021156053629

Sonepar cikkszám

SN006567

Gyártói cikkszám

1150-1

Gyártói típuskód

URMET 1150-1

Beszerelési technika:

többvezetékes rendszer

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Lehallgatásbiztos:

Igen

Fény-/ajtónyitógomb:

Igen

Kapcsolási funkciók:

Igen

Funkciós lámpák:

Nem

Ajtónyitó automatika:

Nem

Híváskikapcsolás:

Igen

Belső kommunikáció:

Nem

Hívás megkülönböztetés:

Nem

Kiegészítő eszköz sorolható:

Nem

Hangerőszabályozás:

Igen

Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon lakáskészülék MIRO 4+N