URMET - Kaputelefon lakáskészülék UTÓPIA kagyló nélküli GT46447 - 752-33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beszerelési technika - többvezetékes rendszer
Videóval - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - fehér
Lehallgatásbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156039227
Sonepar cikkszám
GT46447
Gyártói cikkszám
752-33
Gyártói típuskód
752-33
Beszerelési technika:
többvezetékes rendszer
Videóval:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
fehér
Lehallgatásbiztos:
Igen
Fény-/ajtónyitógomb:
Igen
Kapcsolási funkciók:
Igen
Funkciós lámpák:
Igen
Ajtónyitó automatika:
Igen
Híváskikapcsolás:
Nem
Belső kommunikáció:
Igen
Hívás megkülönböztetés:
Igen
Hangerőszabályozás:
Igen
Szélesség:
90 mm
Magasság:
194 mm
Mélység:
34 mm
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon készlet ; Kaputelefon lakáskészülék UTÓPIA kagyló nélküli