Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

URMET - Kaputelefon Sintesi-Steel, 1g 1 modul 4+n SN012140 - 1158-21

URMET
MásolásMásolás
URMET - Kaputelefon Sintesi-Steel, 1g 1 modul 4+n SN012140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csengető gombok száma - 1

  • Szélesség - 90 mm

  • Magasság - 90 mm

  • Mélység - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8021156038404

Sonepar cikkszám

SN012140

Gyártói cikkszám

1158-21

Gyártói típuskód

URMET 1158-21

Csengető gombok száma:

1

Szélesség:

90 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

40 mm

Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon készlet ; Kaputelefon Sintesi-Steel, 1g 1 modul 4+n