Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

URMET - Kaputelefon szett 1 lakásos 4+n vez SN007444 - 1122-601

URMET
MásolásMásolás
URMET - Kaputelefon szett 1 lakásos 4+n vez SN007444

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Videóval - Nem

  • Beszerelési technika - többvezetékes rendszer

  • Külső állomás szerelési módja - falon kívüli

  • Bővíthető belső állomások max. számára - 2

  • Bővíthető külső állomások max. számára - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

85 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8021156054503

Sonepar cikkszám

SN007444

Gyártói cikkszám

1122-601

Gyártói típuskód

URMET 1122-601

Videóval:

Nem

Beszerelési technika:

többvezetékes rendszer

Külső állomás szerelési módja:

falon kívüli

Bővíthető belső állomások max. számára:

2

Bővíthető külső állomások max. számára:

4

Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges:

Igen

Kihangosító:

Nem

Hallókészülék-kompatibilis:

Nem

Lakáskészülékek száma:

1

Kapuhangszórók száma:

1

Lakáskészülék színe:

fehér

Kaputábla színe:

ezüst

Belső állomás szerelési módja:

falon kívüli

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

PTZ funkció (forgatás/döntés/zoom):

Nem

Memória-funkcióval:

Nem

Manuálisan beállítható kamera:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Igen

Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon készlet ; Kaputelefon szett 1 lakásos 4+n vez