URMET - Kaputelefon szett 1 lakásos 825-ös 4+n Sinthesi GT11288 - 1133-301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Nem
Beszerelési technika - busz-rendszer
Lakáskészülékek száma - 1
Kapuhangszórók száma - 1
Lakáskészülék színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156023622
Sonepar cikkszám
GT11288
Gyártói cikkszám
1133-301
Gyártói típuskód
URMET 1133-301
Videóval:
Nem
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
1
Lakáskészülék színe:
fehér
Kaputábla színe:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Igen
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon készlet ; Kaputelefon szett 1 lakásos 825-ös 4+n Sinthesi
TanúsítványPDF