URMET - Kaputelefon szett 1 lakásos kagyló nélkül 2 vez. GT72433 - 1122-61
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Nem
Beszerelési technika - 1+n rendszer
Külső állomás szerelési módja - falon kívüli
Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges - Nem
Kihangosító - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156043576
Sonepar cikkszám
GT72433
Gyártói cikkszám
1122-61
Gyártói típuskód
URMET 1122-61
Videóval:
Nem
Beszerelési technika:
1+n rendszer
Külső állomás szerelési módja:
falon kívüli
Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges:
Nem
Kihangosító:
Igen
Belső kommunikáció:
Nem
Hallókészülék-kompatibilis:
Nem
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
1
Lakáskészülék színe:
fehér
Kaputábla színe:
fehér
Belső állomás szerelési módja:
falon kívüli
Nappali/éjszakai funkcióval:
Igen
PTZ funkció (forgatás/döntés/zoom):
Nem
Memória-funkcióval:
Nem
Manuálisan beállítható kamera:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem