URMET - Kaputelefon tápegység DUO GT46442 - 752-20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 12 V
Frekvencia - 50000000-60000000 Hz
Áram fajtája - AC
Bemeneti feszültség - 230 V
Magasság - 108 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156001606
Sonepar cikkszám
GT46442
Gyártói cikkszám
752-20
Gyártói típuskód
URMET 752-20
Kimeneti feszültség:
12 V
Frekvencia:
50000000-60000000 Hz
Áram fajtája:
AC
Bemeneti feszültség:
230 V
Magasság:
108 mm
Szélesség:
162 mm
Mélység:
75 mm
Beépített ajtónyitókapcsoló:
Igen
Vezérlőfunkció:
Igen
Programozási zárlat:
Igen
Csengő/kaputelefon ; Tápegység kapu-/videótelefonhoz ; Kaputelefon tápegység DUO