URMET - Kaputelefon tartozék 1 mod. beépítő doboz SINTHESI GT11536 - 1145-51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Szerelési mód - süllyesztett
Lopásvédelem beépíthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156016488
Sonepar cikkszám
GT11536
Gyártói cikkszám
1145-51
Gyártói típuskód
URMET 1145-51
Egységek száma:
1
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Szerelési mód:
süllyesztett
Lopásvédelem beépíthető:
Nem
Szélesség:
118 mm
Magasság:
112 mm
Mélység:
45 mm
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon tartozék 1 mod. beépítő doboz SINTHESI