URMET - Kaputelefon tartozék 1105-3 kódzár modul. GT29514 - 1148-46
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - irányító építőelem
Beszerelési technika - rendszerfüggetlen
Csengető gombok száma - 0
Szélesség - 90 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156051489
Sonepar cikkszám
GT29514
Gyártói cikkszám
1148-46
Gyártói típuskód
URMET 1148-46
Kivitel:
irányító építőelem
Beszerelési technika:
rendszerfüggetlen
Csengető gombok száma:
0
Szélesség:
90 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
40 mm
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon tartozék 1105-3 kódzár modul.