URMET - Kaputelefon tartozék 4+n erősítő GT33177 - 1128-500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beszerelési technika - többvezetékes rendszer
Csengető gombok száma - 0
Kamerával - Nem
Vandalizmus elleni védelem - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156029013
Sonepar cikkszám
GT33177
Gyártói cikkszám
1128-500
Gyártói típuskód
URMET 1128-500
Beszerelési technika:
többvezetékes rendszer
Csengető gombok száma:
0
Kamerával:
Nem
Vandalizmus elleni védelem:
Nem
Szín:
fekete
Modulokból álló építési mód:
Igen
Információs táblával:
Nem
Fedéllel:
Nem
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon tartozék 4+n erősítő