URMET - Kaputelefon tartozék burkolókeret + modultakaró 4 modul SN094532 - 1148-64
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Lopásvédelem beépíthető - Nem
Szélesség - 125 mm
Magasság - 397 mm
Mélység - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094532
Gyártói cikkszám
1148-64
Gyártói típuskód
URMET 1148-64
Egységek száma:
4
Lopásvédelem beépíthető:
Nem
Szélesség:
125 mm
Magasság:
397 mm
Mélység:
12 mm
Kaputelefon tartozék burkolókeret + modultakaró 4 modul