URMET - Kaputelefon tartozék erősítő 2 vezetékes G32289 - 1035-67
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beszerelési technika - 1+n rendszer
Csengető gombok száma - 0
Kamerával - Nem
Szín - fekete
Modulokból álló építési mód - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
96 kg CO₂-eq
Vonalkód
8021156003112
Sonepar cikkszám
G32289
Gyártói cikkszám
1035-67
Gyártói típuskód
URMET 1035-67
Beszerelési technika:
1+n rendszer
Csengető gombok száma:
0
Kamerával:
Nem
Szín:
fekete
Modulokból álló építési mód:
Igen
Információs táblával:
Nem
Fedéllel:
Nem
Magasság:
78 mm
Szélesség:
129 mm
Mélység:
26 mm
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon tartozék erősítő 2 vezetékes
TanúsítványPDF