URMET - Kaputelefon tartozék erősítő kaputáblába G44490 - 824-500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Beszerelési technika - többvezetékes rendszer
Csengető gombok száma - 0
Kamerával - Nem
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156001927
Sonepar cikkszám
G44490
Gyártói cikkszám
824-500
Gyártói típuskód
URMET 824-500
Szerelési mód:
süllyesztett
Beszerelési technika:
többvezetékes rendszer
Csengető gombok száma:
0
Kamerával:
Nem
Szín:
barna
Információs táblával:
Nem
Fedéllel:
Nem
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon tartozék erősítő kaputáblába