URMET - Kaputelefon tartozék falon kívüli ház esővédővel 1modul SN001647 - 1148-311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szín - ezüst
Anyag - alumínium
Szerelési mód - falon kívüli
Lopásvédelem beépíthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156051762
Sonepar cikkszám
SN001647
Gyártói cikkszám
1148-311
Gyártói típuskód
URMET 1148-311
Egységek száma:
1
Szín:
ezüst
Anyag:
alumínium
Szerelési mód:
falon kívüli
Lopásvédelem beépíthető:
Nem
Szélesség:
157 mm
Magasság:
151.5 mm
Mélység:
79 mm
Csengő/kaputelefon ; Süllyesztett szerelőkeret kaputelefonhoz ; Kaputelefon tartozék falon kívüli ház esővédővel 1modul