URMET - Kaputelefon tartozék falon kívüli ház esővédővel 4modul SN094531 - 1148-314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szín - ezüst
Anyag - alumínium
Szerelési mód - falon kívüli
Szélesség - 157 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094531
Gyártói cikkszám
1148-314
Gyártói típuskód
URMET 1148-314
Egységek száma:
4
Szín:
ezüst
Anyag:
alumínium
Szerelési mód:
falon kívüli
Szélesség:
157 mm
Magasság:
421.5 mm
Mélység:
79 mm
Kaputelefon tartozék falon kívüli ház esővédővel 4modul