URMET - Kaputelefon tartozék GT06190 - 1145-53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Szerelési mód - süllyesztett
Lopásvédelem beépíthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156016501
Sonepar cikkszám
GT06190
Gyártói cikkszám
1145-53
Gyártói típuskód
URMET 1145-53
Egységek száma:
3
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Szerelési mód:
süllyesztett
Lopásvédelem beépíthető:
Nem
Szélesség:
118 mm
Magasság:
292 mm
Mélység:
45 mm
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon tartozék