Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

URMET - Kaputelefon tartozék IP20 GT06189 - 1072-24

URMET
MásolásMásolás
URMET - Kaputelefon tartozék IP20 GT06189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 36 V

  • Frekvencia - 5000000-5000000 Hz

  • Áram fajtája - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Alkalmazás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8021156018611

Sonepar cikkszám

GT06189

Gyártói cikkszám

1072-24

Gyártói típuskód

URMET 1072-24

Kimeneti feszültség:

36 V

Frekvencia:

5000000-5000000 Hz

Áram fajtája:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Alkalmazás:

egyéb

Beszerelési technika:

busz-rendszer

Bemeneti feszültség:

230 V

Védettség (IP):

IP20

Magasság:

216 mm

Szélesség:

55 mm

Mélység:

54 mm

Beépített ajtónyitókapcsoló:

Igen

Vezérlőfunkció:

Igen

Kiértékelő funkció:

Igen

Rákapcsolható résztvevők száma:

50

Szervizjelzések:

Igen

Programozási zárlat:

Igen

Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon tartozék