URMET - Kaputelefon tartozék Modul 4 nyomógombbal SN094526 - 1148-14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beszéd/csengetés
Beszerelési technika - rendszerfüggetlen
Csengető gombok száma - 4
Szín - ezüst
Szélesség - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094526
Gyártói cikkszám
1148-14
Gyártói típuskód
URMET 1148-14
Kivitel:
beszéd/csengetés
Beszerelési technika:
rendszerfüggetlen
Csengető gombok száma:
4
Szín:
ezüst
Szélesség:
90 mm
Magasság:
95 mm
Kaputelefon tartozék Modul 4 nyomógombbal