URMET - Kaputelefon tartozék Sinthesi S2 ráccsal 1 gombos SN009963 - 1148-21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beszéd/csengetés
Csengető gombok száma - 1
Szín - ezüst
Szélesség - 90 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156051601
Sonepar cikkszám
SN009963
Gyártói cikkszám
1148-21
Gyártói típuskód
URMET 1148-21
Kivitel:
beszéd/csengetés
Csengető gombok száma:
1
Szín:
ezüst
Szélesség:
90 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
40 mm
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon tartozék Sinthesi S2 ráccsal 1 gombos