Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

URMET - Kaputelefon tartozék tápegység 28VA GT25235 - 786-15

URMET
MásolásMásolás
URMET - Kaputelefon tartozék tápegység 28VA GT25235

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 12 V

  • Frekvencia - 50000000-60000000 Hz

  • Áram fajtája - AC

  • Szerelési mód - egyéb

  • Alkalmazás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8021156028573

Sonepar cikkszám

GT25235

Gyártói cikkszám

786-15

Gyártói típuskód

URMET 786-15

Kimeneti feszültség:

12 V

Frekvencia:

50000000-60000000 Hz

Áram fajtája:

AC

Szerelési mód:

egyéb

Alkalmazás:

egyéb

Beszerelési technika:

többvezetékes rendszer

Bemeneti feszültség:

230 V

Magasság:

61 mm

Szélesség:

90 mm

Mélység:

108 mm

Beépített ajtónyitókapcsoló:

Igen

Rákapcsolható résztvevők száma:

9999

Csengő/kaputelefon ; Tápegység kapu-/videótelefonhoz ; Kaputelefon tartozék tápegység 28VA