Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

URMET - Kaputelefon tartozék tápegység Bibus VOP GT39940 - 1074-20

URMET
MásolásMásolás
URMET - Kaputelefon tartozék tápegység Bibus VOP GT39940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Alkalmazás - video

  • Beszerelési technika - többvezetékes rendszer

  • Magasság - 180 mm

  • Szélesség - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8021156018451

Sonepar cikkszám

GT39940

Gyártói cikkszám

1074-20

Gyártói típuskód

URMET 1074-20

Szerelési mód:

DIN-sín

Alkalmazás:

video

Beszerelési technika:

többvezetékes rendszer

Magasság:

180 mm

Szélesség:

90 mm

Mélység:

75 mm

Csengő/kaputelefon ; Tápegység kapu-/videótelefonhoz ; Kaputelefon tartozék tápegység Bibus VOP