URMET - Kaputelefon videó lakáskészülék színes Utópia 2GO! GT42799 - 1703-4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Igen
Beszerelési technika - 1+n rendszer
Lakáskészülékek száma - 1
Kapuhangszórók száma - 1
Lakáskészülék színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156038411
Sonepar cikkszám
GT42799
Gyártói cikkszám
1703-4
Gyártói típuskód
URMET 1703-4
Videóval:
Igen
Beszerelési technika:
1+n rendszer
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
1
Lakáskészülék színe:
fehér
Kaputábla színe:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Igen
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon készlet ; Kaputelefon videó lakáskészülék színes Utópia 2GO!