URMET - Kaputelefon videó szett 1 lakásos, 2 vezetékes ff GT36328 - 1782-511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Igen
Lakáskészülékek száma - 1
Kapuhangszórók száma - 1
Lakáskészülék színe - fehér
Kaputábla színe - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156032976
Sonepar cikkszám
GT36328
Gyártói cikkszám
1782-511
Gyártói típuskód
URMET 1782-511
Videóval:
Igen
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
1
Lakáskészülék színe:
fehér
Kaputábla színe:
ezüst
Szövegmező / írási felület:
Igen
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon készlet ; Kaputelefon videó szett 1 lakásos, 2 vezetékes ff