URMET - Kaputelefon videó szett 1 lakásos 2vez színes GT36329 - 1782-515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Igen
Lakáskészülékek száma - 1
Kapuhangszórók száma - 1
Kaputábla színe - ezüst
Szövegmező / írási felület - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156038176
Sonepar cikkszám
GT36329
Gyártói cikkszám
1782-515
Gyártói típuskód
URMET 1782-515
Videóval:
Igen
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
1
Kaputábla színe:
ezüst
Szövegmező / írási felület:
Igen
1 lakásos videokaputelefon készlet 2GO! A készlet tartalma: 1 Utopia színes monitor, telefonkagyló nélkül 1db tápegység, 1082-121 7-DIN modul széles 1db Smyle fém kaputábla, beépített erősítő és CCD kamera egységgel