URMET - Kaputelefon videó szett 2 lakásos 5vez GT20641 - 956-42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Igen
Beszerelési technika - többvezetékes rendszer
Lakáskészülékek száma - 2
Kapuhangszórók száma - 1
Kaputábla színe - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156041206
Sonepar cikkszám
GT20641
Gyártói cikkszám
956-42
Gyártói típuskód
URMET 956-42
Videóval:
Igen
Beszerelési technika:
többvezetékes rendszer
Lakáskészülékek száma:
2
Kapuhangszórók száma:
1
Kaputábla színe:
ezüst
Szövegmező / írási felület:
Igen
2-lakásos video kaputelefon készlet, 5-vezetékes video rendszer A készlet tartalma: 2db Atlantico video monitor 1705/1 szerelőkerettel 1705/955 1db tápegység, 7 DIN modul széles 1db 2-nyomógombos Smyle kaputábla 1729/2 video egységgel 956/123
TanúsítványPDF
TanúsítványPDF