URMET - Kaputelefon videó szett 2 vez. 1 lakás GT73023 - 1783-641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beszerelési technika - 2-vezetékes
Külső állomás szerelési módja - falon kívüli
Képrendszer - PAL
Lakáskészülékek száma - 1
Kapuhangszórók száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156044580
Sonepar cikkszám
GT73023
Gyártói cikkszám
1783-641
Gyártói típuskód
URMET 1783-641
Beszerelési technika:
2-vezetékes
Külső állomás szerelési módja:
falon kívüli
Képrendszer:
PAL
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
2
Lakáskészülék színe:
fehér
Kaputábla színe:
antracit
Belső állomás szerelési módja:
falon kívüli
Külső állomás anyaga:
acél
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon készlet ; Kaputelefon videó szett 2 vez. 1 lakás