URMET - Kaputelefon videó szett 2 vezetékes 1 lakás színs GT36327 - 952-51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Igen
Lakáskészülékek száma - 1
Kapuhangszórók száma - 1
Kaputábla színe - ezüst
Szövegmező / írási felület - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156029815
Sonepar cikkszám
GT36327
Gyártói cikkszám
952-51
Gyártói típuskód
URMET 952-51
Videóval:
Igen
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
1
Kaputábla színe:
ezüst
Szövegmező / írási felület:
Igen
1-lakásos színes video kaputelefon készlet fém előlappal, 2-vezetékes rendszer A készlet tartalma: 1db Atlantico video monitor 1702/40 1db tápegység, 7 DIN modul széles 1db 1-nyomógombos Smyle fém kaputábla, beépített erősítő és CCD kamera egységgel