URMET - Kaputelefon videó tápegység 956-os rendszerhez GT29741 - 956-110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 18 V
Frekvencia - 50000000-60000000 Hz
Áram fajtája - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Alkalmazás - video
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156010899
Sonepar cikkszám
GT29741
Gyártói cikkszám
956-110
Gyártói típuskód
URMET 956-110
Kimeneti feszültség:
18 V
Frekvencia:
50000000-60000000 Hz
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Alkalmazás:
video
Bemeneti feszültség:
230 V
Magasság:
75 mm
Szélesség:
126 mm
Mélység:
96 mm
Vezérlőfunkció:
Igen
Kiértékelő funkció:
Igen
Szervizjelzések:
Igen
Programozási zárlat:
Igen
Csengő/kaputelefon ; Tápegység kapu-/videótelefonhoz ; Kaputelefon videó tápegység 956-os rendszerhez